Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869101
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LE30CD-TR
EAN/GTIN:
     5059042970456
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 18 V
Länge = 5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, bis zu 100 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
18 V
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869101, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LE30CDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.