Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869082
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD2980ABM33TR
EAN/GTIN:
     5059042966886
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 0.014 %/V
Genauigkeit = ±0.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.08mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.75mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, bis zu 100 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
0.014 %/V
Genauigkeit:
±0.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.08mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 6869082, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD2980ABM33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.