Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6868988
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF120ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042972351
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 60 mV
Load-Regulation = 60 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.7mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 6.2mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
60 mV
Load-Regulation:
60 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.7mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 6868988, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF120ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.