Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung PPAK, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6868956
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF50ABPT-TR
EAN/GTIN:
     5059042966855
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 25 mV
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 6.2mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
25 mV
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 6868956, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF50ABPTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.