Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6868947
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF120CDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042966831
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 60 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
60 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6868947, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF120CDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.