Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6868934
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF33ABDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042972290
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 16 mV
Load-Regulation = 16 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
16 mV
Load-Regulation:
16 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6868934, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF33ABDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.