Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6868852
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LK112SM33TR
EAN/GTIN:
     5059042971736
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 40 mV
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.175mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung max. = 14 V
Breite = 1.75mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, 150 mA bis 200 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
40 mV
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.175mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung max.:
14 V
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 6868852, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LK112SM33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.