Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 550mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6868802
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD3985M33R
EAN/GTIN:
     5059042971149
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 550mA
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 0.1 %/V
Load-Regulation = 0.005 %/mA
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 3mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, 150 mA bis 200 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
550mA
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
0.1 %/V
Load-Regulation:
0.005 %/mA
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 6868802, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD3985M33R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.