Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 2 A @ 12 V dc, SPDT IP 67 0,75 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 2 A @ 12 V dc, SPDT IP 67 0,75 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6867635
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-BR201H
EAN/GTIN:
     5059039379637
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,75 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichteter Ultra-Subminiatur-Mikroschalter (D2HW). Kleinster abgedichteter Schalter mit Sprungauslösung im Industriezweig, mit sehr langem Betätigungsweg zum zuverlässigen Ein- und Ausschalten. RoHS-kompatibel Extralanger Betätigungsweg Abmessungen: Nur 78 % der Abmessungen herkömmlicher Schalter Ausführungen mit Leiterplatten-Anschlussklemme haben gerade und rechtwinklige Anschlussklemmen Kontaktbelastbarkeit: 2 A @ 12 Vdc, 0,1 A @ 125 Vac Mindestkontaktbelastung: 1 mA @ 5 Vdc Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,75 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron 2a 12v, ausschalter, ausschalter ip67, 6867635, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2HWBR201H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,39*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 4,71*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.