Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handgriff Schwarz PVC, 110mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-686705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     686705
EAN/GTIN:
     5056111930748
Suchbegriffe:
686705
Konstruktionsmaterialien und indust...
Knöpfe, Hebel und Griffe
Handgriffe
Breite Innen = 110mm
Innendurchmesser = 22mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC

Kunststoff-Handgriffe für Gehäuse. Handgriffe aus flexiblem, schwarzem PVC Zum Aufschieben auf Stangen oder Rohre verschiedener Größen
Weitere Informationen:
Breite Innen:
110mm
Innendurchmesser:
22mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.