Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 3mm Stößel Blau, 12 x 12 x 7.3mm B. 12mm L. 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866871
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-5150
EAN/GTIN:
     5059039378449
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 3mm
Betätigerfarbe = Blau
Betätigertyp = Stößel
Länge = 12mm
Breite = 12mm
Abmessungen = 12 x 12 x 7.3mm
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Schalt-Betätigungskraft = 1,27 N
Kontaktmaterial = Vergoldet

Omron-Kurzhubtaster, Serie B3F5000 (12 x 12 mm). Varianten mit rundem oder quadratischem Betätigungselement, Goldkontakt und Erdanschlussklemme erhältlich Lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
3mm
Betätigerfarbe:
Blau
Betätigertyp:
Stößel
Länge:
12mm
Breite:
12mm
Abmessungen:
12 x 12 x 7.3mm
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Schalt-Betätigungskraft:
1,27 N
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, 6866871, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Omron, B3F5150, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,18*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.