Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies USB Digitales E/A-Modul für Datenprotokolliergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies USB Digitales E/A-Modul für Datenprotokolliergerät
Keysight Technologies USB Digitales E/A-Modul für Datenprotokolliergerät
Artikel-Nr.:
     108EL-6862071
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2653A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger
Zubehör Typ = USB Digitales E/A-Modul
Geeignet für den Einsatz mit = Datenprotokolliergerät

Oszilloskop siehe ; 686-2087 686-2087 und ; 686-2081 686-2081 und Signalerzeugungsgeräte siehe ; 686-2090 686-2090 und ; 686-2093 686-2093. USB-eigenständiger USB-Eingang der Serie U2100A und modularer isolierter USB-Digitaleingang der Serie U2600A. Der hohe Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich erfüllt anspruchsvolle Anforderungen für industrielle Anwendungen wie das Ansteuern von Relais und Betätigungselementen. Grenzwertanwendungen umfassen industrielle Steuerung und Automatisierung, isolierte Datenkommunikation, Logikpegelschnittstelle und Laborautomatisierung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 32 optoisolierte Leitungen und bis zu 24 V Spannungsbereich (Serie U2100A) 64 optoisolierte Leitungen und bis zu 35 V Spannungsbereich (Serie U2600A) Isolationsspannung bis zu 1500 V eff (U2100A) und 1250 V eff (U2600A) Unterstützt SCPI Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungsentwicklungsumgebungen. Was ist Messdatenerfassung?. Die Datenerfassung ist eine Aktivität, die Signale abtastet und physische Bedingungen misst. Mit dieser Einheit werden die Ergebnisse dann in digitale Werte umgewandelt. Die Daten werden dann auf einem USB-Gerät oder einem anderen Speichergerät zum Vergleich der Ergebnisse protokolliert. Um es in seinen einfachsten Worten zu erklären, würde die Messung der Temperatur des Betons im Freien im Sommer mit einem einfachen Gerät als Datenerfassung eingestuft.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
USB Digitales E/A-Modul
Geeignet für den Einsatz mit:
Datenprotokolliergerät
Weitere Suchbegriffe: 6862071, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Keysight Technologies, U2653A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 763,96*
€ 883,94*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 800,75*
€ 899,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,94*
€ 1.051,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,08*
€ 1.022,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,47*
€ 982,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,76*
€ 927,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,96*
€ 909,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U2904A
ab € 219,67*
Zubehör
Keysight Technologies
U2903A
ab € 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.