| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6861564 Herst.-Nr.: STM6823SWY6F EAN/GTIN: 5059042974393 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm Überwachungsspannung max. = 3V Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Betriebstemperatur min. = -40 °CV
Mikroprozessorüberwachungs-IC, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Watchdog Timer: | Ja | Manueller Reset: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-Low, Push-Pull | Montage-Typ: | SMDms | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.15mm | Überwachungsspannung max.: | 3V | Arbeitsspannnung max.: | 5.5 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °CV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6861564, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6823SWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |