| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6861508 Herst.-Nr.: STM6322MWY6F EAN/GTIN: 5059042973846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors = 1 Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm Überwachungsspannung max. = 4.49V Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Betriebstemperatur min. = -40 °CV
Überwachungs-IC mit Watchdog-Zeitgeber (WDT, Watchdog-Timer), STMicroelectronics Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors: | 1 | Manueller Reset: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull | Montage-Typ: | SMDms | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.15mm | Überwachungsspannung max.: | 4.49V | Arbeitsspannnung max.: | 5.5 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °CV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6861508, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6322MWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |