Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 220V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6858760
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     CT-8051-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6858760
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Dauerüberwachung
Versorgungsspannung = 220V ac
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Kontinuierliche Mini-Überwachungseinheit für Arbeitsplätze. Geringe Größe 70 mm x 53 mm, benötigt nur minimale Arbeitsfläche Zwei 10-mm-Gewindebolzen an der Unterseite des Geräts lassen den Monitor dauerhaft bündig auf der Matte einrasten Verwendet zuverlässige Wellenverzerrungstechnologie: bietet echte 100%ige Dauerüberwachung - keine Fehlalarme und kein Impulsstrom Erfordert das separat erhältliche Netzteil ; 685-8760 685-8760 Erfordert das separat erhältliche britische Netzkabel RS ; 262-1154 262-1154
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220V ac
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.