Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMA0207 Dünnschicht SMD-Widerstand 12Ω ±5% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6846082
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1209JB200
EAN/GTIN:
     5059040968417
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 12Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.4W
Serie = CMA0207
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CMB 0207. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch für Stromkreise geeignet, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.4W
Serie:
CMA0207
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, melf-widerstand vishay, melf widerstand, 6846082, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMB02070X1209JB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1389
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,514*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 3,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT12R
ab € 0,0553*
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1209FB200
ab € 0,0597*
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1209FB200
ab € 0,0736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.