Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6845039
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3B107K6R3C0500
EAN/GTIN:
     5059040949669
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TR3
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TR3
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, smd tantal elko, 6845039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3B107K6R3C0500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.