Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CTS13 Kondensator, MnO2, 3.3μF, 16V dc THT, ±10%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844985
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CTS13335X9016A2B
EAN/GTIN:
     5059040942905
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Länge = 10.2mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 10.2mm
Serie = CTS13
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Plus = +20%

Serie CTS13. Hermetisch abgedichtetes Metallgehäuse mit Kunststofffolienisolierung Hohe Betriebsstabilität bezüglich Zeit und Temperatur Niedriger Leckstrom Niedriger dielektrischer Verlustfaktor
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Länge:
10.2mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 10.2mm
Serie:
CTS13
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator 3.3µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 6844985, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, CTS13335X9016A2B, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.