Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 595D Kondensator, MnO2, 15μF, 16V dc SMD, ±10%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844736
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     595D156X9016B2T
EAN/GTIN:
     5059040950788
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 750mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 4mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 4 x 2.8 x 1.9mm
Serie = 595D
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Klemme der Anode (+ve) mit Tantaldraht nib gekennzeichnet. Serie 595D. Bei den Vishay 595D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 595D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
750mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
4mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
4 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
595D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 15uf, 6844736, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 595D156X9016B2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.