Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 150μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844506
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D157X9016E2TE3
EAN/GTIN:
     5059040950269
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = 593D
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
593D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 150 uf 16 volt, chip kondensator, smd kondensator 16v, 6844506, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D157X9016E2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.