Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 489D Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc THT, 2.5mm, ±20%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844386
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     489D106X0025D1VE3
EAN/GTIN:
     5059040944763
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 9mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9mm
Serie = 489D
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 5mm

Serie 489D. Radiale Tantal-Festkondensatoren Ummantelung aus hartem orangefarbigem Epoxidharz Niedrige Impedanz und ESR bei Hochfrequenzen
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
9mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9mm
Serie:
489D
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 10µf, 6844386, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 489D106X0025D1VE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 2,19*
1 Tag
676
1
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.