Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 489D Kondensator, MnO2, 2.2μF, 25V dc THT, 2.5mm, ±20%, °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844367
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     489D225X0025B1VE3
EAN/GTIN:
     5059040950764
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7.5mm
Serie = 489D
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 4mm

Serie 489D. Radiale Tantal-Festkondensatoren Ummantelung aus hartem orangefarbigem Epoxidharz Niedrige Impedanz und ESR bei Hochfrequenzen
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7.5mm
Serie:
489D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 25v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 2,2µf, 6844367, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 489D225X0025B1VE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814770
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.