Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 298D Kondensator, MnO2, 15μF, 10V dc SMD, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     298D156X0010M2T
EAN/GTIN:
     5059040953031
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 7.5Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie = 298D
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 1,5 μA

Anode (+ve-Klemme) mit Polaritätsband gekennzeichnet. Serie 298D. Bei der Vishay 298D Microtan®-Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um SMD-Chips mit bleifreien, L-förmigen, nach unten gerichteten Anschlüssen. Die 298D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
7.5Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.85mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie:
298D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
1,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, smd kondensator 15uf, 6844310, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 298D156X0010M2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.