Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 135D Kondensator, MnO2, 330μF, 50V dc THT, ±10%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     135D337X9050K2E3
EAN/GTIN:
     5059040962224
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 330µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 28.6mm
Abmessungen = 10.32 (Dia.) x 28.6mm
Serie = 135D
Betriebstemperatur max. = +85°C
Toleranz Plus = +10%

Serie 135D. Vishay-Elektrolytkondensatoren der Serie 135D in Tantalgehäusen verfügen über die Vorteile der verschiedenen Elektrolytkondensatoren und eliminieren die meisten Nachteile. Diese Einheiten haben 3 V umgekehrte Spannungsfestigkeit bei +85 °C und ein höheres Brummstromvermögen als andere Elektrolyttypen. Diese Serie von Kondensatoren hat hohe Beständigkeit gegenüber Schäden durch Stöße und Vibrationen. Hermetisch abgedichtete TANTALEX®-Kondensatoren Niedriger dielektrischer Verlustfaktor Außergewöhnliche Betriebsstabilität Ausgestattet mit Kunststofffilmisolierung Anschlussklemmen sind stabile, mit Nickel verzinnte Drahtanschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
330µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.5Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
28.6mm
Abmessungen:
10.32 (Dia.) x 28.6mm
Serie:
135D
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 6844253, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 135D337X9050K2E3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 106,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 116,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.