Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS800 Dickschicht Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 800W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +175°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0800H4R70JB
EAN/GTIN:
     5059040954847
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 800w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 800W
Serie = LPS800
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Temperaturkoeffizient min. = -300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +300ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS800, 800 W. 800 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS800 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS800-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 800 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
800W
Serie:
LPS800
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Temperaturkoeffizient min.:
-300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6842850, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0800H4R70JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 150 24 V
ab € 164,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.