Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 100Ω ±5% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 100Ω ±5% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6842844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600H1000JB
EAN/GTIN:
     5059040944640
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 100Ω
Leistung = 600W
Serie = LPS600
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS600, 600 W. 600 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS600 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS600-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 600 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
600W
Serie:
LPS600
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6842844, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0600H1000JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 150 24 V
ab € 165,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.