Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848 DC-Link Folienkondensator 22μF ±5% / 450V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842254
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848622454P4
EAN/GTIN:
     5059040942752
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848 DC-Link
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 43mm
Tiefe = 21.5mm
Höhe = 38.5mm
Abmessungen = 43 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1mm

Serie MKP1848. Für den Einsatz in Hochleistungs-DC-Filteranwendungen Kunststoffgehäuse, Harzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848 DC-Link
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
43mm
Tiefe:
21.5mm
Höhe:
38.5mm
Abmessungen:
43 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 450v, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 6842254, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848622454P4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.