Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 31mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842021
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203851222E3
EAN/GTIN:
     5059040942523
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31mm
Höhe = 31mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3500h
Toleranz = ±20%

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31mm
Höhe:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3500h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko vishay, alu elko, 6842021, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203851222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.