Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6841973
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203850101E3
EAN/GTIN:
     5059040940741
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2500h
Toleranz = ±20%

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2500h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko vishay, alu elko, 6841973, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203850101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.