Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 13mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841955
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203856222E3
EAN/GTIN:
     5059040940697
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3500h
Serie = 038 RSU

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3500h
Serie:
038 RSU
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko vishay, alu elko, 6841955, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203856222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.