Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 16mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841860
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203853103E3
EAN/GTIN:
     5059040940444
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 2.33A

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
2.33A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 6841860, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203853103E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.