Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 RTI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 63V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841826
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214658681E3
EAN/GTIN:
     5059040940208
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 2.1A

Serie 146 RTI Radial. Radiales zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung und isoliert mit blauer PET-Hülse Sehr niedriger ESR und ausgezeichnetes Brummstromvermögen Geeignet für Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Kfz- und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
2.1A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 680µf 63v, alu elko vishay, alu elko, 6841826, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214658681E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.