Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 RTI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841804
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214658101E3
EAN/GTIN:
     5059040941694
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2500h
Brummstrom = 600mA

Serie 146 RTI Radial. Radiales zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung und isoliert mit blauer PET-Hülse Sehr niedriger ESR und ausgezeichnetes Brummstromvermögen Geeignet für Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Kfz- und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2500h
Brummstrom:
600mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, alu elko vishay, alu elko, 6841804, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214658101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,03*
1 Tag
288
€ 14,99*
ab € 0,548*
€ 2,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.