Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 RTI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841692
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214656471E3
EAN/GTIN:
     5059040941649
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2500h
Serie = 146 RTI

Serie 146 RTI Radial. Radiales zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung und isoliert mit blauer PET-Hülse Sehr niedriger ESR und ausgezeichnetes Brummstromvermögen Geeignet für Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Kfz- und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2500h
Serie:
146 RTI
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 470uf, 6841692, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214656471E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,75*
1 Tag
1961
€ 14,99*
ab € 0,538*
€ 2,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.