Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 RTI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841668
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214655222E3
EAN/GTIN:
     5059040941625
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = 146 RTI

Serie 146 RTI Radial. Radiales zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung und isoliert mit blauer PET-Hülse Sehr niedriger ESR und ausgezeichnetes Brummstromvermögen Geeignet für Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Kfz- und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
146 RTI
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 16v 2200uf, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, 6841668, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214655222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 3,43*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 4,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.