Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TFTP Thermistor, Linearer PTC, 120Ω, 0805 (2012M), Toleranz ±1%, 100mW, 2 x 1.25 x 0.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6840970
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TFPT0805L1200FV
EAN/GTIN:
     5059040940963
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = TFTP
Temperaturkoeffizient Typ = Linearer PTC
Widerstand @ 25 °C = 120Ω
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.45mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Linearer PTC, Serie 0805 TFPT. Eine Serie von linearen Dünnschicht-PTC-Thermistoren mit hoher Stabilität von Vishay in einem kompakten SMD-Gehäuse. Die Geräte verfügen über einen Aluminiumsubstrat-Sockel mit einem PTC-Dünnschicht-Widerstandselement auf Nickelbasis und bieten hohe Stabilität und Wiederholbarkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg. Betriebstemperaturbereich: -55 bis +150 °C Lieferbar in Versionen mit 5 % oder enger Toleranz mit 1 % SMD-Gehäuse mit kompakter Größe 0805 Bauteil mit cUL-Zulassung: Aktenzeichen E148885 Erfüllt RoHS-Direktive 2002/95/EG Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21
Weitere Informationen:
Serie:
TFTP
Temperaturkoeffizient Typ:
Linearer PTC
Widerstand @ 25 °C:
120Ω
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.45mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, 6840970, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, TFPT0805L1200FV, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.