Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G9EA Monostabiles Relais, SMD 1-poliger Schließer 100A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6840283
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9EA-1 DC12
EAN/GTIN:
     5059039365999
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD-Relais
Subminiaturrelais
smd-relais 12v
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom = 100A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Länge = 73mm
Spulenwiderstand = 28,8Ω
Serie = G9EA

UL, CSA. Serie G9EA. Gleichspannungsrelais zum Schalten hoher Gleichstromlasten für kompakte, leise und sichere Anwendungen Gasgeschäumte und hermetisch gekapselte Bauweise Zum Schalten von 400 V, 60 A dc Lasten und Trennen von 600 A bei max. 300 V dc Abmessungen: L x B x H: 73 x 36 x 67,2 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom:
100A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Länge:
73mm
Spulenwiderstand:
28,8Ω
Serie:
G9EA
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd-relais omron, 6840283, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G9EA1DC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.