Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH050 Wickel Lastwiderstand 12Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RH050 Wickel Lastwiderstand 12Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C
Vishay RH050 Wickel Lastwiderstand 12Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6836038
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH05012R00FE02
EAN/GTIN:
     5059040924673
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 12Ω
Leistung = 50W
Serie = RH050
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +20ppm/°C

Die Nennleistung basiert auf einem Widerstand auf einer Aluminiumplatte von 300 x 300 x 1,5 mm; die unmontierte Nennleistung beträgt 20 W @ 25 °C. Weitere Informationen zu den Nennleistungen erhalten Sie in den Daten des Herstellers. Serie RH050, 50 Watt ±1 %. Die Vishay-Serie RH050 von Drahtwiderständen für die Chassismontage hat eine komplett geschweißte und geformte Konstruktion für umfassenden Umweltschutz in einem Aluminiumgehäuse. Diese Widerstände werden direkt auf einem Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung montiert. Diese Serie von Drahtwiderständen bietet hohe Stabilität bei konventionellen Nennleistungen und eine flache Markierungsoberfläche zur leichten Identifikation. Eigenschaften und Vorteile. Befestigung auf Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung Geformte Konstruktion für vollständigen Umweltschutz Hohe Stabilität: ;0,05 % Jahr Widerstandstoleranz: 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Leistung:
50W
Serie:
RH050
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+20ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6836038, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RH05012R00FE02, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580948
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.