Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH005 Wickel Lastwiderstand 10Ω ±1% / 7.5W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RH005 Wickel Lastwiderstand 10Ω ±1% / 7.5W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6835969
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH00510R00FE02
EAN/GTIN:
     5059040932593
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 7.5W
Serie = RH005
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +20ppm/°C

Serie RH005, 5 Watt ±1 %. Die Vishay-Serie RH005 von Drahtwiderständen für die Chassismontage hat eine komplett geschweißte und geformte Konstruktion für umfassenden Umweltschutz in einem Aluminiumgehäuse. Diese Widerstände werden direkt auf einem Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung montiert. Diese Serie von Drahtwiderständen bietet hohe Stabilität bei konventionellen Nennleistungen und eine flache Markierungsoberfläche zur leichten Identifikation. Befestigung auf Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung Geformte Konstruktion für vollständigen Umweltschutz Hohe Stabilität ;0,05 % Jahr Widerstandstoleranz: 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
7.5W
Serie:
RH005
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+20ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6835969, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RH00510R00FE02, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.