Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01 Metallschicht Widerstand 680Ω ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6835568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000106800JA100
EAN/GTIN:
     5059040933187
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
vishay metallschichtwiderstand
Widerstand = 680Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR01
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PR01, 1 W, axial. Die Serie Vishay PR01 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Die Serie Vishay PR01 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR01
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 6835568, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000106800JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.