| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6835562 Herst.-Nr.: PR01000106201JA100 EAN/GTIN: 5059040933194 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 6.2kΩ Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = PR01 Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie PR01, 1 W, axial. Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferbeschichtetem Eisen an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungsmittel. Die Kapselung ist beständig gegen alle Reinigungslösungsmittel gemäß IEC 60068-2-45. Funktionen. - Hohe Leistung in kleinen Gehäusen (Größe 1 W/0207 bis Größe 3 W/0617) - definierte Fixiereigenschaften - Technologie: Metallfolie - Erfüllt aktive und passive Entflammbarkeitsanforderungen gemäß IEC 60115-1 - AEC-Q200-zertifiziert (PR01 und PR02) - Materialkategorisierung: Für Definitionen. Anwendungen. - Allzweck-Stromversorgungsanwendungen - Automobilelektronik - Beleuchtungs-Vorschaltgerät Weitere Informationen: | | Widerstand: | 6.2kΩ | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | PR01 | Temperaturkoeffizient: | ±250ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6835562, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000106201JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |