Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 106 PED-ST, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF -10 to +30% / 100V dc, Ø 65mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6832099
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210619153E3
EAN/GTIN:
     5059040920446
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 15000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 65 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 65mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 20000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ

Serie 106 PED-ST. Die Elektrolytkondensatoren der Serie 106 PED-ST von Vishay bieten eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden bei +85 °C bei gleichzeitig geringem ESR und ESL, was eine sehr hohe Brummstrombelastung erlaubt. Diese Aluminium-Elektrolytkondensatoren bestehen aus einem nicht-festem Elektrolyt, das in einem isolierten zylindrischen Gehäuse gekapselt ist, und sie sind Lade- und Entladesicher. Mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten umfassen die geeigneten Anwendungen Filterung und Glättung, Energiespeicherung in Impulssystemen, Industriesysteme, Standard- und Schaltnetzteile, Computer und Telekommunikation. Power Eurodin-Schraubanschluss, für Standard- und Schaltnetzteile geeignet Niedriger ESR Niedriger ESL Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Schwingung und Erschütterung Sehr zuverlässig Die Abdichtung bietet eine Druckentlastung
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
65 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
20000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 15000uf 100v, becherelko 100 v, becherelko, 6832099, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL210619153E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.