| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6831819 Herst.-Nr.: 292254-4 EAN/GTIN: 5059040602519 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Serie = AMP CT Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 17.4mm Breite = 6.8mm Gehäusematerial = Nylon
TE Connectivity Stiftleisten für die Frontplattenmontage, 2,0 mm einreihig – Serie CT. Stiftsockel in einreihiger Einbausteckerausführung der Serie CT mit 2,0 mm Mittellinie. Diese ummantelten Durchführungsstiftleisten in Steckerausführung für die Frontplattenmontage verfügen über Nylon-66-Gehäuse gemäß UL-94V-0, verzinnte Messingstiftkontakte und nehmen Drahtgrößen von 22 bis 30 AWG auf. Geeignete passende Produkte siehe Bestellnummer ; 654-4023 654-4023 und ; 680-1391 680-1391 (typisch). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Serie: | AMP CT | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 17.4mm | Breite: | 6.8mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6831819, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 2922544, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |