| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6831800 Herst.-Nr.: 292156-4 EAN/GTIN: 5059040602212 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Serie = AMP CT Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 13.9mm Breite = 6.8mm Gehäusematerial = Nylon
TE Connectivity Stiftleisten, 2,0 mm, einreihig, frei hängend – Serie CT. Einreihige, frei hängende ummantelte Kabel-Kabel-Stiftleiste der Serie CT mit 2,0 mm Mittellinie. Diese frei hängenden Kabel-Kabel-Stiftleisten verfügen über Nylon-66-Thermoplastgehäuse gemäß UL 94V-0, verzinnte Messingstiftkontakte und nehmen Drahtgrößen von 22 bis 30 AWG auf. Geeignete passende Produkte siehe Bestellnummer ; 654-4023 654-4023 und ; 680-1391 680-1391 (typisch). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Serie: | AMP CT | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 13.9mm | Breite: | 6.8mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6831800, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 2921564, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |