Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6830901
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC03000002700JAC00
EAN/GTIN:
     5059040967915
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = AC03
Temperaturkoeffizient = -80 → -10ppm/°C

Serie AC03, 3 W, axial. Vollständig geschweißte Konstruktion Keramikkern Nicht entflammbare Zementbeschichtung Verzinnte, kupferbeschichtete Eisenleitungen (für axiale Teile) Hohe Wärmeabstrahlung bei kleinem Volumen Ideal für Impulsanwendung
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
AC03
Temperaturkoeffizient:
-80 → -10ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 6830901, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, AC03000002700JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,99*
1 Tag
740
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 1,115*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.