Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC01 Wickel Widerstand 100Ω ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6830863
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC01000001000JA100
EAN/GTIN:
     5059040967441
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand vishay 1 w
Widerstand = 100Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = AC01
Temperaturkoeffizient = +100 → +180ppm/°C

Serie AC01, 1 W, axial. Vollständig geschweißte Konstruktion Keramikkern Nicht entflammbare Zementbeschichtung Verzinnte kupferbeschichtete Eisenleitungen Hohe Wärmeabstrahlung bei kleinem Volumen Ideal für Impulsanwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
AC01
Temperaturkoeffizient:
+100 → +180ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, 6830863, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, AC01000001000JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.