Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CST-100 II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade für Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6827050
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1375820-5
EAN/GTIN:
     5059040310209
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = CST-100 II
Zur Verwendung mit = Economy Power-Steckverbinder, Mittellinie
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.21mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Polymer

Nicht austauschbar mit CST-100-Kontakten und -gehäusen. TE Connectivity, Steckdosengehäuse CST 100 II. Te Connectivity bietet eine Reihe von frei hängenden Gehäusen mit einer Mittellinie von 2,54 mm für Kabel-Platine-Anwendungen. Die Serie CST 100 II besteht aus einem brillanten UL 94V-0 Nylon GF und verfügt über Verriegelungen mit Polarisierungslasche für sicheres Stecken und Ausrichten. Diese Gehäuse passen zur Serie te Connectivity "MTA-100". Eigenschaften und Vorteile:. • hergestellt aus robustem Nylon GF • 2,54 mm Mittellinie • Verriegelungs- und Ausrichtungsgehäuse für ein sicheres Stecken und eine korrekte Ausrichtung. • Aufnahme von 22-26 AWG-Draht • Betriebstemperaturen von -55 °C bis 105 °C. • Starkes Stecken ohne Trennungen bei Vibrationen oder Stößen. Anwendungen:. • Medizinische Instrumente • Kfz-Steuerungen • Kopierer • Geräte • Kommerzielle Drucker • Verkaufsautomaten • Computer • Mess- und Prüfgeräte • Telekommunikation • Lagereinrichtungen. Benötigen Sie Steckdosencrimps? Siehe ; 909-7390 909-7390
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
CST-100 II
Zur Verwendung mit:
Economy Power-Steckverbinder, Mittellinie
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.21mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, buchsengehäuse 5-polig, 6827050, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 13758205, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11173
10
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,28*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,092*
€ 0,2824*
10
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,414*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2824*
€ 0,3361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2652*
€ 0,3156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1974*
€ 0,2349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,1689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
22013057
ab € 0,0857*
Ähnlich
Molex
22-01-1052
ab € 0,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.