| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-681918 Herst.-Nr.: 681918 EAN/GTIN: 5056111929858 |
| |
|
| | |
| Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 1.6mm Farbe = Natur
BS 2874/CZ121M (1986) BS EN 12164/CW614N. Stange, Stab und Platte, Messing. Die Messingschienen, Stäbe und Bleche der RS Pro-Serie lassen sich ausgezeichnet bearbeiten und haben einen hohen Grad an Korrosionsbeständigkeit. Für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Belastbarkeit bei allen Temperaturen. Korrosionsbeständigkeit:. Geringe magnetische Permeabilität. Gut maschinenbearbeitbar und formbar Weitere Informationen: | | Länge: | 600mm | Material: | Messing | Form: | Fest | Breite: | 300mm | Stärke: | 1.6mm | Farbe: | Natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 681918, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18009, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets |
| | |
| |