Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Kunststoffplatte, Weiß, 3mm x 610mm x 1220mm / 1.41g/cm3 bis +75°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681609
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681609
EAN/GTIN:
     5056111929735
Suchbegriffe:
ABS-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
abs platte
Farbe = Weiß
Länge = 1220mm
Breite = 610mm
Stärke = 3mm
Material = ABS
Laminiert = Ja
Dichte = 1.41g/cm3
Zugfestigkeit = 50 MPa
Härte = Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.7%
Wärmeleitfähigkeit = 0.17W/mK
Betriebstemperatur max. = +75°C
Polymertyp = Copolymer

ABS. Fester, robuster thermoplastischer Kunststoff mit hoher Schlagfestigkeit Guter elektrischer Isolator Unter Wärme hervorragend verformbar Beständig gegenüber vielen Säuren und Alkali mittlerer Konzentration
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1220mm
Breite:
610mm
Stärke:
3mm
Material:
ABS
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.41g/cm3
Zugfestigkeit:
50 MPa
Härte:
Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.7%
Wärmeleitfähigkeit:
0.17W/mK
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Polymertyp:
Copolymer
Weitere Suchbegriffe: abs platten (halbzeuge), 681609, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.