Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6811654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-826656-3
EAN/GTIN:
     5059040434240
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 26 pol
Serie = AMPMODU MOD II
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.2mm
Passende Stiftlänge = 5.8mm

TE Connectivity AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung 2,54 mm zweireihig ablängbar. Zweireihige, ablängbare AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung für die Leiterplattenmontage mit 2,54 mm Mittellinie. Diese vielseitigen, ablängbaren AMPMODU Mod II Leiterplatten-Stiftleisten können in die gewünschte Größe aufgeteilt werden. Alle Löt-Kontaktstifte können gleichzeitig montiert werden, was Zeit und Arbeitskosten spart. Diese 2,54 mm AMPMODU Mod II Stiftleisten sind mit senkrechter oder rechtwinkliger Montageausrichtung erhältlich. SMD-Ausführungen sind ebenfalls erhältlich Teilenummern X-146269-X haben Lötfahnen für Halt auf der Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Vielseitig, können auf die erforderliche Größe aufgeteilt werden • Schnelle, zeitsparende Montage • Zuverlässig und wirtschaftlich. Anwendungsbereich. Diese AMPMODU Mod II Stiftleisten für die Leiterplattenmontage sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Fahrzeugsteuerungen, Industrie- und Messeinrichtungen, Computer, Telekommunikation, medizinische Instrumente und Speichergeräte
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MOD II
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.2mm
Passende Stiftlänge:
5.8mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 6811654, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 18266563, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,92*
1 Tag
1917
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 3,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-215307-3
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.